SPARTEX G-STORAGE METALEN PLAAT 856123

G-Storage Accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:856123
Rubix:13850286
EAN:3660338114274
SPARTEX G-STORAGE METALEN PLAAT 856123

Technische samenvatting

Typemetalen paneel voor rechtopstaande
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX G-STORAGE METALEN PLAAT 856123


856123 Verzinkte bodemplaat, afmetingen 110x50x3 mm
892460 Paal RAL7024 geperforeerd op 62.5 mm, afmeting 2000 mm
Gaas legbord, gelakt RAL7024 460kg inhoud
- 892457 afmetingen 1260x600 mm
- 892458 afmetingen 1260x800 mm
- 892459 afmetingen 1260x1000 mm
Metalen legbord gelakt RAL7024 draagvermogen 460kg
- 892453 afmetingen 1260x600 mm
- 892454 afmetingen 1260x700 mm
- 892455 afmetingen 1260x800 mm
- 892456 afmetingen 1260x1000 mm
Tubulair legbord RAL7024 460 kg
- 892449 afmetingen 1260x600 mm
- 892450 afmetingen 1260x700 mm
- 892451 afmetingen 1260x800 mm
- 892452 afmetingen 1260x1000 mm
Set van 4 spaanplaatdeksels, 8 mm dik
- 854505 afmetingen 1260x600 mm
- 854507 afmetingen 1260x700 mm
- 854509 afmetingen 1260x800 mm
- 854511 afmetingen 1260x1000 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetalen paneel voor rechtopstaande
Gewicht0,12 kg
€ 3,41 excl. BTW
/ stuk
€ 4,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Type

metalen paneel voor rechtopstaande