SPARTEX G-RACK BACKSTOP 1825 MM 892557
OPBERGREK ZWARE BELASTING G-RACK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:892557
Rubix:A0283597
EAN:3660338451133

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-RACK BACKSTOP 1825 MM 892557
Een technische oplossing die is ontwikkeld om uw opslag te optimaliseren volgens belastingen verpakkingen van uw producten.
Capaciteit van lasten aangepast aan het gebruik.
Gecertificeerd product DEKRA, in overeenstemming met de normen EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 en EN15878.
Aanvragen van planken uitsluitend bestemd voor de opslag van gepalletiseerde zware lasten.
Capaciteit van lasten aangepast aan het gebruik.
Gecertificeerd product DEKRA, in overeenstemming met de normen EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 en EN15878.
Aanvragen van planken uitsluitend bestemd voor de opslag van gepalletiseerde zware lasten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ruggensteunen 1825 mm |
| Gewicht | 5,06 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,09 excl. BTW
/ stuk
€ 95,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Type
ruggensteunen 1825 mm
