SPARTEX G-STORAGE MESH SHELF RAL7024 1260X600 892457
G-Storage Accessoires
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:856117
Spartex:892457
Rubix:A0283725
EAN:3660338450211

Documenten
Productdetails : SPARTEX G-STORAGE MESH SHELF RAL7024 1260X600 892457
856123 Verzinkte bodemplaat, afmetingen 110x50x3 mm
892460 Paal RAL7024 geperforeerd op 62.5 mm, afmeting 2000 mm
Gaas legbord, gelakt RAL7024 460kg inhoud
- 892457 afmetingen 1260x600 mm
- 892458 afmetingen 1260x800 mm
- 892459 afmetingen 1260x1000 mm
Metalen legbord gelakt RAL7024 draagvermogen 460kg
- 892453 afmetingen 1260x600 mm
- 892454 afmetingen 1260x700 mm
- 892455 afmetingen 1260x800 mm
- 892456 afmetingen 1260x1000 mm
Tubulair legbord RAL7024 460 kg
- 892449 afmetingen 1260x600 mm
- 892450 afmetingen 1260x700 mm
- 892451 afmetingen 1260x800 mm
- 892452 afmetingen 1260x1000 mm
Set van 4 spaanplaatdeksels, 8 mm dik
- 854505 afmetingen 1260x600 mm
- 854507 afmetingen 1260x700 mm
- 854509 afmetingen 1260x800 mm
- 854511 afmetingen 1260x1000 mm
892460 Paal RAL7024 geperforeerd op 62.5 mm, afmeting 2000 mm
Gaas legbord, gelakt RAL7024 460kg inhoud
- 892457 afmetingen 1260x600 mm
- 892458 afmetingen 1260x800 mm
- 892459 afmetingen 1260x1000 mm
Metalen legbord gelakt RAL7024 draagvermogen 460kg
- 892453 afmetingen 1260x600 mm
- 892454 afmetingen 1260x700 mm
- 892455 afmetingen 1260x800 mm
- 892456 afmetingen 1260x1000 mm
Tubulair legbord RAL7024 460 kg
- 892449 afmetingen 1260x600 mm
- 892450 afmetingen 1260x700 mm
- 892451 afmetingen 1260x800 mm
- 892452 afmetingen 1260x1000 mm
Set van 4 spaanplaatdeksels, 8 mm dik
- 854505 afmetingen 1260x600 mm
- 854507 afmetingen 1260x700 mm
- 854509 afmetingen 1260x800 mm
- 854511 afmetingen 1260x1000 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gaasplank 1260x600 |
| Lengte | 1260 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,06 excl. BTW
/ stuk
€ 153,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Type
gaasplank 1260x600