SPARTEX TUSSENSCHOT G-MODUL H250X388 GALVA 863400
Accessoires G-Modul
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863400
Rubix:13850070
EAN:3660338179686

Documenten
Productdetails : SPARTEX TUSSENSCHOT G-MODUL H250X388 GALVA 863400
856081 Dwarsbalk, afmeting 1500 mm
856079 Kunststof voet
863417 Verzinkte metalen plaatbodem, modulair geleverd, afmeting 2000x1000 mm
863424 Verzinkte plint, afmeting 80x1000 mm
Deur met slot RAL7035, inclusief plint
- 863431 afmetingen 1000x1000 mm
- 863430 afmetingen 2000x1000 mm
Verzinkte metalen legplank, geperforeerd om de 50 mm, 4 clips
- 856064 afmetingen 1000x300 mm
- 856065 afmetingen 1000x388 mm
- 856066 afmetingen 1000x500 mm
- 856067 afmetingen 1000x600 mm
Verzinkte schuifwanden
- 863393 afmetingen 150x300 mm
- 863394 afmetingen 150x388 mm
- 863395 afmetingen 150x500 mm
- 863396 afmetingen 200x300 mm
- 863397 afmetingen 200x388 mm - 863396 afmetingen 200x300 mm - 863397 afmetingen 200x388 mm - 863396 afmetingen 200x300 mm - 863397 afmetingen 200x388 mm 863397 afmetingen 200x388 mm
- 863398 afmetingen 200x500 mm
- 863399 afmetingen 250x300 mm
- 863400 afmetingen 250x388 mm
- 863401 afmetingen 250x500 mm
Telescopische lade op rails RAL7035
- 863426 afmetingen 1000x150x388 mm
- 863427 afmetingen 1000x150x500 mm
- 863428 afmetingen 1000x150x600 mm
Open ladder, 2 staanders RAL7024 om de 40 mm te monteren, 3 dwarsbalken, 2 kunststof voeten
- 892439 afmetingen 2000x300 mm
- 892440 afmetingen 2000x388 mm
- 892441 afmetingen 2000x500 mm
- 892442 afmetingen 2000x600 mm
Gesloten ladder, 2 staanders RAL7024 om de 40 mm te verbinden, 1 zijwand metaal RAL7024, 2 kunststof voeten
- 892443 afmetingen 2000x300 mm
- 892444 afmetingen 2000x388 mm
- 892445 afmetingen 2000x500 mm
- 892446 afmetingen 2000x600 mm
856079 Kunststof voet
863417 Verzinkte metalen plaatbodem, modulair geleverd, afmeting 2000x1000 mm
863424 Verzinkte plint, afmeting 80x1000 mm
Deur met slot RAL7035, inclusief plint
- 863431 afmetingen 1000x1000 mm
- 863430 afmetingen 2000x1000 mm
Verzinkte metalen legplank, geperforeerd om de 50 mm, 4 clips
- 856064 afmetingen 1000x300 mm
- 856065 afmetingen 1000x388 mm
- 856066 afmetingen 1000x500 mm
- 856067 afmetingen 1000x600 mm
Verzinkte schuifwanden
- 863393 afmetingen 150x300 mm
- 863394 afmetingen 150x388 mm
- 863395 afmetingen 150x500 mm
- 863396 afmetingen 200x300 mm
- 863397 afmetingen 200x388 mm - 863396 afmetingen 200x300 mm - 863397 afmetingen 200x388 mm - 863396 afmetingen 200x300 mm - 863397 afmetingen 200x388 mm 863397 afmetingen 200x388 mm
- 863398 afmetingen 200x500 mm
- 863399 afmetingen 250x300 mm
- 863400 afmetingen 250x388 mm
- 863401 afmetingen 250x500 mm
Telescopische lade op rails RAL7035
- 863426 afmetingen 1000x150x388 mm
- 863427 afmetingen 1000x150x500 mm
- 863428 afmetingen 1000x150x600 mm
Open ladder, 2 staanders RAL7024 om de 40 mm te monteren, 3 dwarsbalken, 2 kunststof voeten
- 892439 afmetingen 2000x300 mm
- 892440 afmetingen 2000x388 mm
- 892441 afmetingen 2000x500 mm
- 892442 afmetingen 2000x600 mm
Gesloten ladder, 2 staanders RAL7024 om de 40 mm te verbinden, 1 zijwand metaal RAL7024, 2 kunststof voeten
- 892443 afmetingen 2000x300 mm
- 892444 afmetingen 2000x388 mm
- 892445 afmetingen 2000x500 mm
- 892446 afmetingen 2000x600 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuifverdeler 250x388 |
| Gewicht | 3,25 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,05 excl. BTW
/ stuk
€ 21,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Type
schuifverdeler 250x388
