Referenties
Omron:285548
Rubix:3499119906
EAN:4547648651684
Productdetails : OMRON R88D-KN20F-ML2
Accurax G5 servoaandrijving, 3~ 400 VAC, MECHATROLINK II-type, 2,0 kW
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Gewicht verpakking | 3536 g |
| 198 mm | |
| 94 mm | |
| 235 mm | |
| 177 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.695,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5.681,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
