FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LK-HT-R3MY 8148398

Servomotor EMMT-AS

Zie technische informatie

Referenties

Festo:EMMT-AS-190-LK-HT-R3MY
Rubix:A0368731
Fabrikant:8148398
EAN:4052568592387
FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LK-HT-R3MY 8148398

Productdetails : FESTO SERVOMOTOR EMMT-AS-190-LK-HT-R3MY 8148398


De EMMT-AS-servomotor voor veeleisende en dynamische toepassingen onderscheidt zich door zijn grote besturingsmogelijkheden en precisie voor positioneringstaken. De oplossing met één kabel neemt weinig inbouwruimte in beslag en vermindert de installatiekosten aanzienlijk.
EMMT-AS-servomotor

Sterke punten

Betrouwbaarheid, hoge dynamiek en precisie
Uitzonderlijk laag rustmoment – zorgt voor een hoge synchronisatie, zelfs bij lage toerentallen
Technologische serie – voor veeleisende positioneringstaken

Toepassingen

Geschikt voor de overdracht van grote elektrische vermogens
Sterk en duurzaam voor dynamische toepassingen, bijvoorbeeld in kabelgeleiders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Beschermingsgraad (IP)meerdere ip-adressen
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
3.505,26 excl. BTW
/ stuk
4.241,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen