SMC AS ACHTERSCHARNIER CD-E03SUS

Gaffelpen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD-E03SUS
Rubix:0599133268
SMC AS ACHTERSCHARNIER CD-E03SUS

Technische samenvatting

Typegaffelpen
Diameter zuiger40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AS ACHTERSCHARNIER CD-E03SUS


Met de kosteneffectieve en strak ogende AC-serie kunt u een combinatie van modulaire luchtvoorbereidingsapparatuur kiezen die het beste bij uw behoeften past. De serie, verkrijgbaar in 8 maten voor optimale prestaties, biedt energiebesparingen en hogere doorstroomsnelheden. Eenvoudige montage en onderhoud verminderen stilstandtijd.

Sterke punten

•Eenvoudig onderhoud
Apparatuur loskoppelen zonder leidingen te verwijderen
Te monteren op FRL's door eenvoudigweg schroeven vast te draaien
L- en T-type beugel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegaffelpen
Diameter zuiger40 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte38,4 mm
Verbindingclevis pin
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
3,44 excl. BTW
/ stuk
4,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen