BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC (NL+LUX)
GAS 35 M AFC Professional
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019C3100
Rubix:19052234
EAN:3165140705417

Documenten
Productdetails : BOSCH STOFZUIGER GAS 35 M AFC (NL+LUX)
M-klasse stofafzuiger voor natte/droge toepassingen met automatische filterreiniging
- Automatische filterreinigingstechnologie garandeert een constante, krachtige zuigkracht voor een zeer snelle voortgang van het werk
- Gecertificeerde stofafzuiger van klasse M volgens EU-normen, voor verbeterde gebruikersbescherming
- Krachtige zuigturbine van 1380 watt, met een hoge vacuümdruk van 254 mbar, levert de beste afzuigresultaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 254 mbar |
| Vermogen | 1380 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 35 l |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Gewicht | 12,4 kg |
| Luchtvolume | 74 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 848,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.026,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
