Referenties
Metabo:602057000
Rubix:19090188
EAN:4007430250094






Productdetails : METABO ALLESZUIGER ASR 35 L ACP - 602057000
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met remÂ
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (370 mm breed)
Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met remÂ
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (370 mm breed)
Sterke punten
Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats|Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof|Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik|Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters|Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L|Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt|Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen|Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang|Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren|Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem |Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel|Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 270 mbar |
| Vermogen | 1400 W |
| Voeding | 240 V |
| Tank | 35 l |
| Type | alleszuiger (nat- en droogzuigen, stofklasse l) |
| Geluidsniveau | 69 dBA |
| Gewicht | 16 kg |
| Slanglengte | 3200 mm |
| Zuigbreedte | 370 mm |
| Kabellengte | 8 m |
| Luchtvolume | 73 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,00 excl. BTW
/ stuk
€ 845,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen