Referenties
Kemppi:4300260
Rubix:24763174
Productdetails : KEMPPI GASMONDSTUK L77/ DIAM 16 VOOR PMT 42W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter buis | 16 mm |
| Lengte | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen