BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 26/401/501 - 16 - 145.0085

Gascup Conisch

Zie technische informatie

Referenties

Abicor Binzel:145.0085
Rubix:24360210
EAN:4036584113467
BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 26/401/501 - 16 - 145.0085

Technische samenvatting

Typeconisch
Diameter buis16 mm
Lengte76 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BINZEL GASMONDSTUK CONISCH 26/401/501 - 16 - 145.0085


Taps toelopend gasmondstuk MB 501 Ø 16 lengte 76 mm.
Gasmondstuk Conisch MB 26/401/501 Ø 16 lengte 76 mm.

Sterke punten


- Oorspronkelijk stuk conische standaardvorm voor een goede diffusie van het gas. De vorm is ontworpen voor een goede grip op de originele fakkelhals. Combineer standaard met de zaklamp MB 501.

Toepassingen

Handmatig of geautomatiseerd MIG/MAG-lassen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht105 g
Afmeting verpakking (D x B x H)220x160x26 mm
Gewicht verpakking1080 g
Typeconisch
Diameter buis16 mm
Lengte76 mm
€ 4,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden