Referenties
Dräger:6738779
Rubix:A0361025
EAN:4026056004478


Technische samenvatting
| Type | gas filter (draeger x-plore™ rd40 filter) |
|---|---|
| Klasse | en 14387, en 143 |
Productdetails : DRAGER GASFILTER 940 A2B2 6738779
Dräger X-plore® Rd40-filters Synoniem voor ervaring en veiligheid. De filters van de X-plore Rd40-serie van Dräger bieden voordelige en effectieve reiniging van omgevingslucht van schadelijke stoffen – in de scheepvaart, in fabrieken, tijdens productie-, ontsmetting- en reiningingsprocessen enzovoorts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 110x95x110 mm |
| Gewicht verpakking | 230 g |
| Type | gas filter (draeger x-plore™ rd40 filter) |
| Klasse | en 14387, en 143 |
| Materiaal | aluminium |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,63 excl. BTW
/ stuk
€ 21,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen