KEMPPI GASMONDSTUK GESCHROEFD GXe-GX HD 25/15 LENGTE 59 MM
GASMONDSTUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kemppi:GXe-GX HD 25/15 LENGTE 59
Rubix:A0562960
Fabrikant:W026193

Documenten
Productdetails : KEMPPI GASMONDSTUK GESCHROEFD GXe-GX HD 25/15 LENGTE 59 MM
KEMPPI GASMONDSTUK GESCHROEFD GXe-GX HD 25/15 LENGTE 59 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | hd 25/15 |
| Diameter buis | 15 mm |
| Lengte | 59 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ stuk
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen