Referenties
ACE:GS-10-80
Rubix:A0156556
Fabrikant:GS-10-80
EAN:4049012005524
Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-10-80
Universeel en op maat: ACE duwtype-gasveren uit de NEWTONLINE-familie bieden perfecte ondersteuning van spierkracht. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgesloten systemen zijn installatieklaar, onderhoudsvrij en gevuld met onder druk staand stikstofgas.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Calculatieprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Calculatieprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen;Luiken;Machinebehuizing;Transportsystemen;Bedieningskasten;Meubelindustrie;Heftoepassingen;Montagestations;Voertuigtechniek;Vouwelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,34 excl. BTW
/ stuk
€ 91,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
