Referenties
ACE:GS-22-200
Rubix:A0156534
Fabrikant:GS-22-200
EAN:4049012005951

Documenten
Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-22-200
Universeel en op maat gemaakt: ACE-duwveren van de NEWTONLINE-familie bieden perfecte ondersteuning van spierkracht. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE-gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgedichte systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstof onder druk.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen; rolluiken; machinebehuizingen; transportsystemen; schakelkasten; meubelindustrie; opkriktoepassingen; assemblagestations; voertuigtechnologie; vouwelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Asdiameter | 10 mm |
| Baan | 200 mm |
| Maximumlengte | 464 mm |
| Kracht | 1300 N |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,70 excl. BTW
/ stuk
€ 114,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen