Referenties
ACE:GS-12-60
Rubix:A0156546
Fabrikant:GS-12-60
EAN:4049012005609

Documenten
Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-12-60
De industriële gasveren van het type NEWTONLINE van ACE bieden perfecte ondersteuning van spierkracht met krachten van 10 N tot 13.000 N en een lichaamsdiameter van 8 mm tot 70 mm. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE-gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgedichte systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstofgas onder druk. Ze worden geleverd gevuld volgens de individuele drukeisen van de klant en kunnen later worden aangepast met behulp van de ingebouwde klep. De gratis berekeningsservice van ACE ontwerpt de gasveren met bevestigingspunten die specifiek zijn afgestemd op de betreffende toepassing. Een verscheidenheid aan extra componenten maakt de montage nog eenvoudiger en maakt een universele toepassing van de gasveren mogelijk.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen; rolluiken; machinebehuizingen; transportsystemen; schakelkasten; meubelindustrie; opheftoepassingen; assemblagestations; voertuigtechnologie; vouwelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Asdiameter | 4 mm |
| Baan | 60 mm |
| Kracht | 180 N |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Lengte | 176 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,20 excl. BTW
/ stuk
€ 80,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen