Referenties
ACE:GS-22-450-VA
Rubix:A0156385
EAN:4049012006064

Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-22-450-VA
Corrosiebescherming en topdesign voor zeer veeleisende toepassingen: in deze modellen, die zijn gebaseerd op de stalen industrie-gasdrukveren GS-8 tot GS-40 van ACE, zijn alle voordelen van roestvrij staal samengebracht: ze glanzen en zijn roestvrij. Ze worden standaard met levensmiddelenolie gevuld dat voldoet aan de eisen conform FDA 21 CFR 178.3570.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Asdiameter | 10 mm |
| Baan | 450 mm |
| Kracht | 550 N |
| Diameter zuiger | 23 mm |
| Lengte | 964 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 361,50 excl. BTW
/ stuk
€ 437,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen