Referenties
ACE:GS-28-300
Rubix:A0156524
Fabrikant:GS-28-300
EAN:4049012006279

Documenten
Productdetails : ACE INDUSTRIE GASVEER GS-28-300
Universeel en op maat gemaakt: ACE-duwveren van de NEWTONLINE-familie bieden perfecte ondersteuning van spierkracht. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE-gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgedichte systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstof onder druk.
Sterke punten
•Klaar voor installatie en universeel toepasbaar
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Berekeningsprogramma voor individueel ontwerp
Onderhoudsvrij
Toepassingen
Kappen; rolluiken; machinebehuizingen; transportsystemen; schakelkasten; meubelindustrie; opkriktoepassingen; assemblagestations; voertuigtechnologie; vouwelementen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Asdiameter | 14 mm |
| Baan | 300 mm |
| Maximumlengte | 662 mm |
| Kracht | 2500 N |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,91 excl. BTW
/ stuk
€ 195,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen