BAHCO GATZAAGHOUDER 32-210MM 3834-ARBR-11152

Gatenzaaghouder 3834-ArBr

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3834-ARBR-11152
Rubix:10070604
EAN:7311518015596
BAHCO GATZAAGHOUDER 32-210MM 3834-ARBR-11152

Technische samenvatting

Typegatzaag gereedschapshouder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO GATZAAGHOUDER 32-210MM 3834-ARBR-11152


Power Driver vergroot de kracht en elimineert ruimte. Grotere snijkracht op de houders, verhoogd door de aandrijfpennen. HSS centreerboor is standaard gemonteerd in elke houder. Houders voor gatzagen 32-100 mm. Met zeskantige fitting en zeskantige behuizing voor een sterker ontwerp, waarin de gatzagen gemakkelijker te verwijderen zijn. Diameter: 8,5 mm. Boordiameter: 10 mm.

Sterke punten

Arbors with Quick-Change Function

Toepassingen

Zelfbedieningsverpakking bestelt u met de bestelcode eindigend op -C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Typegatzaag gereedschapshouder
Aangepaste tariefcode82076050
€ 30,19 excl. BTW
/ stuk
€ 36,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden