GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 85 POWERGRIP

Gates POWERGRIP® GT4 8MGT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GT4 840 8MGT 85
Rubix:A0029573
Fabrikant:957950415
EAN:5400608207958
GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 85 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte840 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 8MGT 840 85 POWERGRIP


Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.

Sterke punten

  • Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
  • No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
  • Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte840 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalelastomeer
Tanddeling8 mm
Aantal tanden105
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
211,31 excl. BTW
/ stuk
255,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen