BOSCH VOLLEDIGE STOFKAP GDE 230 FC S -1.600.A00.3DL
GDE 230 FC S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:1600A003DL
Rubix:1999111418
EAN:3165140800594





Documenten
Productdetails : BOSCH VOLLEDIGE STOFKAP GDE 230 FC S -1.600.A00.3DL
De Bosch GDE 230 FC-S Professional is een volledige stofkap voor haakse slijpers met standaard beschermkappen en schijfdiameters van 230 mm. De volledige afdekking maakt verbeterde stofafzuiging mogelijk voor nagenoeg stofvrij werken. Door een handige 360°-verbinding tussen haakse slijper en stofafzuiger is de machine makkelijk te hanteren. Aanpasbare snijdiepten en geïntegreerde wielen ondersteunen precisiewerk. De stofkap is compatibel met het Bosch Click & Clean System en met een groot aantal haakse slijpers met standaard beschermkappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | beschermkap met stofafzuiging |
| Gebruik | haakse slijper |
| Aangepaste tariefcode | 84679900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,12 excl. BTW
/ stuk
€ 255,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
