MILWAUKEE HEX 28MM BREDE BEITEL 400X80MM
28 mm Hex platte brede beitel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932459776
Rubix:A0652214
EAN:4058546029487

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE HEX 28MM BREDE BEITEL 400X80MM
80 mm brede beitel geschikt voor het verwijderen en schrapen van beton en mortel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee hex 28mm brede beitel 400x80mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,06 excl. BTW
/ stuk
€ 187,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
