SKF TKST 21 STETHOSCOOP

Geavanceerde elektronische stethoscoop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TKST 21
Rubix:A0519873
Fabrikant:TKST 21
EAN:7316581282555
SKF TKST 21 STETHOSCOOP

Technische samenvatting

Typegeavanceerde elektronische stethoscoop
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TKST 21 STETHOSCOOP


De SKF TKST 21 geavanceerde elektronische stethoscoop is een nauwkeurige diagnosetool, ontworpen voor het detecteren van abnormale geluiden in lagers en andere roterende mechanische componenten. Hij is ideaal voor predictief onderhoud, maakt een snelle lokalisatie van defecten mogelijk en helpt ongeplande machinestilstand te voorkomen.

Kenmerken:
De TKST 21 werkt als een elektronisch oor dat interne machinegeluiden kan opvangen. Dankzij de twee verwisselbare sondes (kort en lang) is hij geschikt voor elke situatie, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Het geluid wordt opgevangen, omgezet in een elektrisch signaal en vervolgens verwerkt en versterkt. Het kleurenscherm met achtergrondverlichting geeft de menu's en opties duidelijk weer, waardoor het apparaat zelfs in donkere omgevingen gemakkelijk te bedienen is. De stethoscoop wordt geleverd met een hoogwaardige ruisonderdrukkende headset die zorgt voor optimale geluidsisolatie. Dankzij vooraf opgenomen geluiden van veelvoorkomende storingen is een snelle vergelijking mogelijk, wat een betrouwbare probleemidentificatie garandeert. Met de interne opnamefunctie kunnen de akoestische gegevens op een later tijdstip worden geanalyseerd. De stethoscoop, de headset en de accessoires zitten in een praktische, op maat gemaakte draagkoffer.

Specificaties:
- Frequentie: 30 Hz tot 15 kHz
- Gebruikstemperatuur: -10 tot +45 °C
- Afmetingen apparaat: 230 × 70 × 38 mm
- Gewicht apparaat: 300 g
- Lengte sondes: 70 mm en 300 mm
- Headset: 32 Ω, met gehoorbescherming
- Maximale recorderoutput: 250 mV
- Stappen voor volume aanpassen: 10
- Display: TFT-kleurenscherm met achtergrondverlichting
- Voeding: 2 AA-alkalinebatterijen (meegeleverd) of oplaadbaar
- Levensduur batterij: 5 uur
- Beschermingsgraad: IP40
- Nettogewicht van het product: 1,66 kg

Normen:
Dit toestel voldoet aan de EMC-richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit en aan de RoHS-richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldwijd bedrijf dat in 1907 is opgericht en bekendstaat om zijn expertise in precisietechnische oplossingen, waaronder lagers, afdichtingen, smeermiddelen en conditiebewaking. Het is aanwezig in meer dan 130 landen, beschikt over meer dan 70 fabrieken en geavanceerde technische centra en zet zich in om de betrouwbaarheid van machines te verbeteren, de onderhoudskosten te verlagen en de operationele prestaties te optimaliseren. SKF staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.

Sterke punten

- Gerichte detectie van akoestische afwijkingen in lagers en roterende apparatuur, waardoor betrouwbaar conditiebewaking mogelijk is.
- Aanzienlijke vermindering van stilstandtijd dankzij snelle opsporing van mechanische storingen tijdens bedrijf: defecte lagers, klepgeratel, zuigerslag, tandwielfout, enz.
- Duidelijke, ergonomische interface met vloeiende navigatie via een TFT-kleurenscherm met achtergrondverlichting, dat zelfs bij weinig licht leesbaar is.
- Professionele headset met actieve ruisonderdrukking, voor nauwkeurig luisteren in lawaaierige industriële omgevingen.
- Geïntegreerde audio-opnamefunctie met directe vergelijking met typische geluiden van SKF voor ondersteunende diagnose.

Toepassingen

De TKST 21 is ontworpen voor gebruik in uiteenlopende industriële omgevingen. Hij is ideaal voor het inspecteren van lagers, tandwielkasten, pompen, kleppen, motoren, compressoren en roterende apparatuur. Hij is te vinden in energiecentrales, autofabrieken, recyclingbedrijven, voedselverwerkingsbedrijven, papierfabrieken, toeleveringsketens en vele andere sectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeavanceerde elektronische stethoscoop
Modeltkst
1.191,86 excl. BTW
/ stuk
1.442,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden