BRADY PICTOGRAM 254 B-7541 200 MM
Gebodspictogram - Veiligheidsschoenen verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250109
Rubix:22610100
Fabrikant:250109

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 254 B-7541 200 MM
Brady PIC 254 pictogram -Veiligheidsschoenen verplicht- B-7541 polyester zelfklevende sticker 200mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | round |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Diameter | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
