BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829280

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: laaghangende obstakels stootgevaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829280
Rubix:22611804
Fabrikant:829280
EAN:0754473282073
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829280

Technische samenvatting

Modeltriangolo
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 829280


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: laaghangende obstakels - stootgevaar
ISO 7010-bord W020 “Let op hangende obstakels” met driehoekige vorm (200 x 173 mm). Gelamineerd polyester en conform EN ISO 7010.

Sterke punten

Sign compliant to ISO 7010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeltriangolo
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte200 mm
Hoogte173 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen