Referenties
Flexovit:66261162798
Rubix:23977100
EAN:8711479155345

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SPIRAALBAND ALOX 45X30 R265 P50
Toepassingen
Ijzer; Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
