• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.945)
    • Tooling & Verspaning(101.713)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(111.930)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.689)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(77.647)
    • Onderhoud & Reparatie(4.993)
    • Lastechniek(2.184)
    • Bevestiging & Montage(78.028)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.675)
    • Handgereedschap(38.336)
    • Elektrisch handgereedschap(4.898)
    • Pneumatisch gereedschap(949)
    • Overig gereedschap(172)
    • Meet- en controlegereedschap(7.316)
    • Speciaal gereedschap(4.649)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Montage gereedschap(23.240)
    • Tangen en Lijmklemmen(3.548)
    • Zagen, snijden en vijlen(4.909)
    • Trekkers(1.339)
    • Opberg systemen(3.372)
    • Hamers, klop- en slagwerktuigen(1.921)
    Bekijk Handgereedschap
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Gereedschappen & Meettechniek
    Handgereedschap
    Tangen en Lijmklemmen
    Bankschroeven
    Bankschroeven - Accessoire/Vervangonderdelen
    GEDORE LOSSE BEKKEN TBV P 160 R - P 160 G

    GEDORE LOSSE BEKKEN TBV P 160 R - P 160 G

    Bankschroeven - Accessoire/Vervangonderdelen Gedore

    Zie technische informatie
    Referenties
    Gedore:8421090
    Rubix:18110018
    brand logo

    Productdetails : GEDORE LOSSE BEKKEN TBV P 160 R - P 160 G


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 55,22 excl. BTW
    / stuk
    € 66,82 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BROCKHAUS HEUER BESCHERMBEKKEN TYPE P 160MM - 109160GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. FIBER - GAN 150FS / 06.2150GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. RUBBER - GAN 140GS / 06.1140GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. MET PRISMA - GAN 160PS / 06.3160GEDORE LOSSE BEKKEN TBV P 140 R - P 140 GGEDORE DRAAIPLAAT TBV M 93 - D 38-175 MGEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. 6 RIBBEN - GAN 120NS / 06.0120FACOM BEKKEN 1224.125-01 (SET=2ST)BAHCO BANKSCHROEFBEK 100 2ST 833PJ-4GEDORE SET PIJPKLEMMEN - D 41-175 MBAHCO BANKSCHROEF BEK FG 150MM 833FJ-6BAHCO RESERVEBEKKEN EN SCHROEF 150MM 6072M1500GEDORE BESCHERMBEKKEN MAGN. MET PRISMA - GAN 125PS / 06.3125ROEBUCK BEKKEN VOOR BANKSCHROEF 150 MM VOOR 860551 - 861437BAHCO BANKSCHROEF BEK FG 125MM 833FJ-5
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap