Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(119.009)
Tooling & Verspaning
(101.203)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(104.388)
Gereedschappen & Meettechniek
(51.451)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(76.954)
Onderhoud & Reparatie
(5.282)
Lastechniek
(2.374)
Bevestiging & Montage
(72.295)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(16.053)
Ruimers
(5.750)
Frezen
(11.126)
Verzinken, afschuinen, ontbramen
(587)
Boren
(23.290)
Wisselplaat Gereedschap
(20.936)
Zagen
(1.091)
Draadsnijden
(8.586)
Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren
(86)
Spuitgietuitrusting
(34)
Smeermiddel voor bewerking
(30)
Halffabrikaten
(41)
Toebehoren voor bewerkingsmachines
(9.776)
Uitrusting voor elektro-erosie
(61)
Schuurmiddelen
(13.216)
Bekijk Tooling & Verspaning
Opzetstukken voor rotatiegereedschap
(3.977)
VDI opname
(339)
HSK opname
(185)
Polygonale beitelhouders
(279)
Houders en toebehoren voor draaibanken
(260)
Koel- en smeersystemen, pompen
(66)
Omtrek van de machine
(159)
In- en opspannen
(4.212)
Voelers en boortoebehoren
(18)
Toebehoren voor roterende opzetstukken
(280)
Bekijk Toebehoren voor bewerkingsmachines
< Terug
Rubix Categorieën
Tooling & Verspaning
Toebehoren voor bewerkingsmachines
In- en opspannen
Spansystemen met rails
Rail voor klemsysteem
GEDORE SET RAILS TBV R 1504 - E-R 1504/14
GEDORE SET RAILS TBV R 1504 - E-R 1504/14
Rail voor klemsysteem Gedore
Referenties
gedore:
1383515
rubix:
10018892
ean:
4010886844045
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : GEDORE SET RAILS TBV R 1504 - E-R 1504/14
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
47,03
excl. BTW
/
stuk
€
56,91
incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
BOSCH GELEIDERAIL FSN 1600 - 1600MM
BOSCH FSN KK-GELEIDERAIL KUNSTSTOF BESCHERMKAP 1600Z0000C
GEDORE SET LADERAILS - E-2005 SF3-207/6
GEDORE SET RAILS TBV 3010 - E 3010 32
GEDORE SET RAILS TBV 1505 - E-1505/27
BOSCH SYSTEEM ACCESSOIRES FSN 800 (X) 1600Z00005
BOSCH FSN SS-GELEIDERAIL 1600Z0000E
GEDORE SET RAILS TBV 2500 - E 2500 64
GEDORE STOPPER TBV RAILS 1580 (WIT) - E 1580 31S
BOSCH GELEIDERAILS VERBINDINGSELEMENT FSN VEL -1600Z00009
BOSCH FSN SS-GELEIDERAIL 1600Z0000D 1600Z0000D
GEDORE SET RAILS TBV 1430 - E 1430 12
BOSCH GELEIDERAIL FSN 1100 - 1100MM
GEDORE SET RAILS TBV 3000 *OUD TYPE* - E 3000 39
BOSCH GELEIDERAIL FSN 2100 - 2100MM