ROEBUCK INBUSSLEUTEL KORT 2MM - 4971605
GEFOSFATEERDE INBUSSLEUTEL - METRISCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5095491
Roebuck:4971605
Rubix:10520453
EAN:3660338515637

Documenten
Productdetails : ROEBUCK INBUSSLEUTEL KORT 2MM - 4971605
ISO 2936
Geharde staallegering garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Geharde staallegering garandeert een duurzame sleutel met een extra hard oppervlak voor een lange levensduur en het behoud van de nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 2 mm |
| Lengte | 52 mm |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,69 excl. BTW
/ stuk
€ 0,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden