Referenties
Spartex:ECAC5A2
Rubix:A0818507
Fabrikant:058225
EAN:4043377409393


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M5
SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,70 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
5 mm