Oogmoer
Filter opties
Categorieën
oogmoer (108)
Merk / Fabrikant
fabory
(5)
rema
(13)
spartex
(90)

20 Product (en) met 108 variant (s):
SPARTEX ELVZ C15E OOGMOER D582 M12
- spartex:ECAF12Z
- rubix:08961572
- fabrikant:000582.31100.0120.000
- ean:4043952109885
- Materiaal/afwerking:Elektrolytisch Verzinkt Staal
- Norm:DIN 582
- Diameter schroefdraad:12 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RVS A2 BORGDOPMOER NYLON D986 M10
- spartex:ECBHB10A2-70
- rubix:08255809
- fabrikant:0986210
- ean:4043377124869
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Norm:DIN 986
- Diameter schroefdraad:10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RVS A2 OOGMOER GESMEED D582 M10
- spartex:ECAF10A2
- rubix:08252508
- fabrikant:05822010
- ean:4043377243430
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Norm:DIN 582
- Diameter schroefdraad:10 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,87 excl. BTW
/ stuk
SPARTEX RVS A2 OOGMOER D582 M6
- Vervangen ref.:ECOEIL6A2
- spartex:ECAC6A2
- rubix:A0818478
- fabrikant:058226
- ean:4043377047243
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Norm:NIET STANDAARD
- Diameter schroefdraad:6 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
ELVZ C15E OOGMOER D582 M18
- fabory:16110.180.001
- rubix:08964703
- ean:8715494033602
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 582
- Diameter schroefdraad:18 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 66,05 excl. BTW
/ 10 stuks
C15E OOGMOER D582 M39
- fabory:16100.390.001
- rubix:08961563
- ean:8715492584458
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 582
- Diameter schroefdraad:39 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 100,06 excl. BTW
/ stuk
C15E OOGMOER BSW D582 3/4.
- fabory:16140.191.001
- rubix:08711174
- ean:8715492584861
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- Diameter schroefdraad:19,05 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 437,49 excl. BTW
/ 10 stuks
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M10-230KG
- rema:DIN 580 C15E-M10-230KG
- rubix:A0273853
- fabrikant:3015103
- ean:8717365183539
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 2,00 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGMOER DIN-582 C15E-M16-700KG
- rema:DIN-582 C15E-M16-700KG
- rubix:A0273100
- fabrikant:3017109
- ean:8717365183706
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 582
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,16 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGMOER DIN-582 C15E-M10-230KG
- rema:DIN-582 C15E-M10-230KG
- rubix:A0273102
- fabrikant:3017103
- ean:8717365183676
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 582
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 1,88 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M12-340KG
- rema:DIN 580 C15E-M12-340KG
- rubix:A0273852
- fabrikant:3015105
- ean:8717365183546
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M20-1200KG
- rema:DIN 580 C15E-M20-1200KG
- rubix:A0273849
- fabrikant:3015111
- ean:8717365183577
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 6,89 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M24-1800KG
- rema:DIN 580 C15E-M24-1800KG
- rubix:A0273848
- fabrikant:3015113
- ean:8717365183584
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGMOER DIN-582 C15E-M8-140KG
- rema:DIN-582 C15E-M8-140KG
- rubix:A0274647
- fabrikant:3017101
- ean:8717365183669
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 582
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1,42 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGMOER DIN 580 C15E-M14-490KG
- rema:DIN 580 C15E-M14-490KG
- rubix:A0273851
- fabrikant:3015107
- ean:8717365183553
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 5,18 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M27-2500KG
- rema:DIN 580 C15E-M27-2500KG
- rubix:A0273847
- fabrikant:3015115
- ean:8717365183591
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 29,73 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M36-4600KG
- rema:DIN 580 C15E-M36-4600KG
- rubix:A0273846
- fabrikant:3015119
- ean:8717365183614
- Materiaal/afwerking:Staal
- Norm:DIN 580
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 53,85 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGMOER C15E G8140-M12 340KG
- rema:C15E G8140-M12 340KG
- rubix:A0256273
- fabrikant:3017105 OOGBOUT C15E G8140-M12 340KG
- Materiaal/afwerking:Staal
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 3,09 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT C15E G8140-M16 700KG
- rema:C15E G8140-M16 700KG
- rubix:A0256275
- fabrikant:3015109 OOGBOUT C15E G8140-M16 700KG
- Materiaal/afwerking:Staal
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
REMA OOGBOUT DIN 580 C15E-M6-75KG
- rema:DIN 580 C15E-M6-75KG
- rubix:A0273845
- fabrikant:3015100
- ean:8717365183652
- Norm:DIN 580
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 1,37 excl. BTW
/ stuk









