BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH2X175MM B197.002.175
Geïsoleerde VDE-schroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B197.002.175
Rubix:A0771016
EAN:7314150343171



Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH2X175MM B197.002.175
Geïsoleerde schroevendraaier voor Phillips® schroeven. Voor het werken onder spanning to 1000V. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geïnspecteerd en geproduceerd volgens IEC 60900. SB: Retail verpakking.
Sterke punten
•Insulated VDE Screwdriver for Phillips head screws
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
For work on live equipment up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Black finish tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 175 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
