MECALINE PU-SPIRAALSLANG 8X5 X1/4 - 786249 (ST=6MT)

Gekalibreerde PU spiraalslang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:786249
Rubix:06261922
EAN:3660338035449
MECALINE PU-SPIRAALSLANG 8X5 X1/4 - 786249 (ST=6MT)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaan
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PU-SPIRAALSLANG 8X5 X1/4 - 786249 (ST=6MT)


Voorzien van draaibare koppelingen 1/4

Sterke punten

Zeer comfortabel in gebruik, met name in krappe ruimtes. Uitstekend vormgeheugen. Voldoet aan norm NFE 49101.

Toepassingen

Geschikt voor alle pneumatische toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Materiaalpolyurethaan
Lengte6 m
Kleurblauw
Bedrijfsdruk11 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,77 excl. BTW
/ stuk
60,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden