SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF16 35GR - 840477
Gel met gemiddelde sterkte - FF16 gelpomp voor montages met schroefdraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:840477
Rubix:07850409
EAN:3660338059193

Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHR.DRAAD AFDICHTINGSGEL FF16 35GR - 840477
Toepassingen: Gel met een hoge viscositeit. Thixotroop, loopt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Dankzij de thixotrope formule kunt u het product gelijkmatig verdelen over de te lijmen onderdelen voor een uitstekende hechting. Wordt aanbevolen voor het permanent borgen van bouten en moeren.
Kleur: Rood.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 15.000 tot 25.000 mPa.s.
Weerstandsklasse: hoog.
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hoge wrijving van schroefdraden.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Kleur: Rood.
Eigenschappen van de gelpomp: Zeer nauwkeurige dosering door één druk met uw vinger. Kan nauwkeurig op de gewenste plek worden aangebracht zonder dat de lijm uitloopt. Ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken.
Kan in alle posities worden gebruikt (360°).
Eigenschappen:
Basis: anaërobe hechting.
Viscositeit: 15.000 tot 25.000 mPa.s.
Weerstandsklasse: hoog.
Toegestane temperatuur na polymerisatie: -50°C tot +150°C.
Hoge wrijving van schroefdraden.
Maximale diameter van schroeven: M50.
Verpakking: Flacon van 35 g -100% recyclebaar.
Pomp met applicatormondstuk.
Geproduceerd in Duitsland.
Sterke punten
Het applicatormondstuk voorkomt dat het product
verontreinigd raakt
verontreinigd raakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 35 ml |
| Gewicht | 35 g |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,62 excl. BTW
/ stuk
€ 50,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen