LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 5772 FLACON 50 ML
Schroefdraadafdichting 5772
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:5772
Rubix:07012842
Fabrikant:182812
EAN:3255460251999

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 5772 FLACON 50 ML
LOCTITE® 5772 is een schroefdraadafdichtingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor toepassingen in de kernindustrie en voor gebruik op gevoelige metalen zoals titanium, dankzij het lage halogeen- en zwavelgehalte. Dit kleefmiddel met gemiddelde sterkte is geschikt voor het afdichten en borgen van leidingen en verbindingen met metalen schroefdraad tot een diameter van 0,75 mm. Het is daarnaast compatibel met roestvrij staal en biedt uitstekende hechting zonder dat een oppervlakteactivator vereist is. Tot slot is LOCTITE® 5772 thixotroop, wat de migratie van het afdichtingsmiddel na aanbrengen beperkt en een precieze en gecontroleerde toepassing garandeert.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Kleur: geel.
- Viscositeit, kegel & plaat Haake PK100, PK1, 2°, @ 25.0 °C Shear Rate 36 s⁻¹: 16.000 – 33.000 mPa.s.
Normen:
Het LOCTITE® 5772 schroefdraadafdichtingsmiddel is PMUC-goedgekeurd, wat de veilige toepassing in gevoelige omgevingen zoals kerncentrales garandeert. Deze certificering bevestigt dat dit product voldoet aan de strikte eisen voor zuiverheid en veiligheid in de kernindustrie en het risico op besmetting met ongewenste elementen minimaliseert.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Kleur: geel.
- Viscositeit, kegel & plaat Haake PK100, PK1, 2°, @ 25.0 °C Shear Rate 36 s⁻¹: 16.000 – 33.000 mPa.s.
Normen:
Het LOCTITE® 5772 schroefdraadafdichtingsmiddel is PMUC-goedgekeurd, wat de veilige toepassing in gevoelige omgevingen zoals kerncentrales garandeert. Deze certificering bevestigt dat dit product voldoet aan de strikte eisen voor zuiverheid en veiligheid in de kernindustrie en het risico op besmetting met ongewenste elementen minimaliseert.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
LOCTITE 5772 is a medium-strength threaded seal based on methacrylate that is suitable for securing and sealing metal pipe threads and connecting pieces with a diameter of up to 3". This product, with PMUC release, has a low halogen and sulphur content and is utilized in the nuclear industry on sensitive metals (e.g. titanium). Also for use on stainless steel - surface activation not required.
Sterke punten
- Formule geschikt voor gevoelige metalen zoals titanium, wat ideaal is voor toepassingen in de kernindustrie;
- Betrouwbare afdichting van metalen schroefdraadverbindingen, wat lekkages voorkomt;
- Compatibel met roestvrij staal zonder oppervlakteactivatie;
- Thixotroop kleefmiddel dat de migratie van het afdichtingsmiddel beperkt en een nauwkeurige toepassing bevordert;
- PMUC-gecertificeerd, waardoor naleving van de kernnormen bevestigd is.
- Betrouwbare afdichting van metalen schroefdraadverbindingen, wat lekkages voorkomt;
- Compatibel met roestvrij staal zonder oppervlakteactivatie;
- Thixotroop kleefmiddel dat de migratie van het afdichtingsmiddel beperkt en een nauwkeurige toepassing bevordert;
- PMUC-gecertificeerd, waardoor naleving van de kernnormen bevestigd is.
Toepassingen
LOCTITE® 5772 is bij uitstek geschikt voor gebruik in de kernsector, waar compatibiliteit met gevoelige metalen zoals titanium essentieel is. Het is ideaal voor het afdichten van roestvrijstalen pijpverbindingen zonder activering van het oppervlak, en biedt optimale bescherming tegen lekkages onder veeleisende omstandigheden. Dit product is geschikt voor toepassingen in de chemische industrie, hydraulische installaties en hogedrukleidingsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden