BLICKLE ZWENKWIEL LK-RD 200K
Gelast dubbel zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering Zwaarlastwiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-RD 200K
Rubix:31052790
Fabrikant:42770
EAN:4047526042776

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LK-RD 200K
Behuizing: serie LSD
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie GSPO
- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4003 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,18 excl. BTW
/ stuk
€ 203,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
