Referenties
Colson:BXPN 1001 1100
Rubix:31041466
EAN:8717349072965

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BXPN 1001 1100
zwenkvork van roestvaststaal met rem-/richtingvastzetter - wiel van polyamide met enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,67 excl. BTW
/ stuk
€ 45,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen