BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BO-GB 202K
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BO-GB 202K
Rubix:31053319
Fabrikant:754151
EAN:4047526077396




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1250 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BO-GB 202K
Behuizing: serie BO
- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie GB
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9807 g |
| Laadcapaciteit | 1250 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 245 mm | |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,69 excl. BTW
/ stuk
€ 518,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen