BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 200R-FI

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PO 200R-FI
Rubix:31053877
Fabrikant:63776
EAN:4047526063771
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 200R-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- PO 200R-FI


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur grijs, niet-strepend
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2846 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat140 mm
235 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
150,78 excl. BTW
/ stuk
182,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

400 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte