BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-GB 154K
Gelast zwaarlast-bokwiel Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BS-GB 154K
Rubix:31051389
Fabrikant:754224
EAN:4047526112486




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-GB 154K
Behuizing: serie BS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie
- galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie GB
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 205 mm | |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,42 excl. BTW
/ stuk
€ 523,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
1200 kg
Wieldiameter
150 mm