BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL REM 'STOP- TOP'- LO- SPO 250G- ST
Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LO-SPO 250G-ST
Rubix:31053419
Fabrikant:96321
EAN:4047526096328


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
Productdetails : BLICKLE ZW.LAST ZWENKWIEL REM 'STOP- TOP'- LO- SPO 250G- ST
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6179 g |
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 295 mm | |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,87 excl. BTW
/ stuk
€ 635,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
1200 kg
Wieldiameter
250 mm
Wielbreedte
65 mm