BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 100K-11-FI-E13
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 100K-11-FI-E13
Rubix:31050939
Fabrikant:617795
EAN:4047526617790

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 100K-11-FI-E13
Behuizing: serie LO
- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 135 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,24 excl. BTW
/ stuk
€ 77,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
