BLICKLE HITTEBESTENDIGE THERMOPLAST - POHI 150/20HK
Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:POHI 150/20HK
Rubix:31051621
Fabrikant:755219
EAN:4047526115753

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIGE THERMOPLAST - POHI 150/20HK
Wielen:
- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur donkergrijs
- autoclaafbestendig (glijlager en variant met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet "-HXK")
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1014 g |
| Laadcapaciteit | 500 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,03 excl. BTW
/ stuk
€ 122,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
