BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 100G-11-FI-E11

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met stalen wielkern

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 100G-11-FI-E11
Rubix:31050919
Fabrikant:750604
EAN:4047526031367
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 100G-11-FI-E11

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 100G-11-FI-E11


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie SE

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
  • wielkern: dik plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, kleur antraciet. wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
135 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
53,18 excl. BTW
/ stuk
64,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte