Referenties
Colson:TW-S-100GP/KH
Rubix:A0955905
Fabrikant:TW-S-100GP/KH

Productdetails : COLSON TWIST 100MM BOUTGATBEV. M10 BH118 TW-S-100 GP/K H
Twist 100 mm boutgatbevestiging M10 en polyurethaan bandage, BH118
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,86 excl. BTW
/ stuk
€ 39,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen