BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-11-FI-ER14

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met aluminiumvelg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 125G-11-FI-ER14
Rubix:31050963
Fabrikant:849037
EAN:4047526147785
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-11-FI-ER14

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 125G-11-FI-ER14


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie ALST

  • loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
161 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
57,62 excl. BTW
/ stuk
69,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen