BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K-11-E15

Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met richtingvastzetter Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 100K-11-E15
Rubix:31050122
Fabrikant:274332
EAN:4047526031374
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K-11-E15

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K-11-E15


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie SPO

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
135 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
51,35 excl. BTW
/ stuk
62,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte