BLICKLE WIEL LKRXA-VPA 101G
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met plaatstalen velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-VPA 101G
Rubix:31059983
Fabrikant:277327
EAN:4047526277321

Productdetails : BLICKLE WIEL LKRXA-VPA 101G
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VW
- band: zacht rubber "Blickle Soft", hardheid 50 Shore A, kleur zwart (wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis)
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 572 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 133 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,89 excl. BTW
/ stuk
€ 84,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
