BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK-EXR12
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, zware draaikransuitvoering, met richtingvastzetter Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR12
Rubix:31052342
Fabrikant:853130
EAN:4047526201494

Productdetails : BLICKLE RVS APPARAT ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK-EXR12
Behuizing: serie LS
- bijzonder robuuste gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij
- axiaal groefkogellager ISO 104 en kegellagers ISO 355 in de draaikrans
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- stof- en spatwaterbeschermd
- smeernippel
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 111 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,27 excl. BTW
/ stuk
€ 124,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
