BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-PO 80K-FI

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, met naafbescherming van kunststof

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-PO 80KA-FI
Rubix:31051278
Fabrikant:839203
EAN:4047526122553
BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-PO 80K-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM L-PO 80K-FI


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart
  • op de wielkern / velg gevulkaniseerd

Wielkern / velg:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht694 g
Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurbeige
Lengte plaat100 mm
102 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
49,72 excl. BTW
/ stuk
60,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Laadcapaciteit

220 kg

Wieldiameter

Wielbreedte